※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02076402 品番 KRGCPF10-1000H
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
モジュール3.1831 歯数100 歯幅(mm)30 材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 質量(kg)7.49 ピッチ(mm)10 全長A(mm)1000 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする