※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076533
品番
SRAFD3-1000J
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RD
質量(kg)
6.14
全長A(mm)
999.03
圧力角(°)
20
取付穴数
6
熱処理
なし
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
11
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
27
高さC(mm)
30
取付穴E(mm)
11
取付穴F(mm)
49.51
取付穴ピッチ(mm)
180
使用ねじ
M10
座ぐり径(Φmm)
17.5
座ぐり深さ(mm)
10.8
CADデータダウンロード