※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076558
品番
SRCPFK2.5-500J
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モジュール
0.7958
歯数
200
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RA
質量(kg)
0.43
ピッチ(mm)
2.5
全長A(mm)
500
圧力角(°)
20
取付穴数
4
熱処理
なし
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
4.5
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11.2
高さC(mm)
12
取付穴E(mm)
5
取付穴F(mm)
25
取付穴ピッチ(mm)
150
使用ねじ
M4
CADデータダウンロード