※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
4.7746
注文コード
02076585
品番
SRCPFD15-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
4.7746
歯数
33
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
質量(kg)
8.47
ピッチ(mm)
15
全長A(mm)
495
圧力角(°)
20
取付穴数
3
熱処理
なし
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
16
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
高さC(mm)
50
取付穴E(mm)
20
取付穴F(mm)
27.5
取付穴ピッチ(mm)
220
使用ねじ
M14
座ぐり径(Φmm)
23
座ぐり深さ(mm)
15.2
CADデータダウンロード