※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
6.3662
注文コード
02076594
品番
SRCPFD20-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
6.3662
歯数
25
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
質量(kg)
12.2
ピッチ(mm)
20
全長A(mm)
500
圧力角(°)
20
取付穴数
3
熱処理
なし
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
18
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
高さC(mm)
60
取付穴E(mm)
23
取付穴F(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
220
使用ねじ
M16
座ぐり径(Φmm)
26
座ぐり深さ(mm)
17.5
CADデータダウンロード