画像準備中

SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02076603 品番 SURCPFD5-500J
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

歯幅B(mm)15 寸法J(Φmm)6 取付穴E(mm)8 取付穴F(mm)25 全長A(mm)500 高さC(mm)20 かみあい高さD(mm)18.41 モジュール1.5915 歯数100 種別ラック 材質SUS304 形状RD 質量(kg)1.06 歯幅(mm)15 ピッチ(mm)5 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理溶体化処理 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度(187HB以下) 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)150 使用ねじM5 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする