※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1
注文コード
02076628
品番
KRHGFD1-500RJ
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
8
材質
SCM440
形状
RDR
質量(kg)
0.43
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
499.51
圧力角(°)
(正面)20
取付穴数
4
ねじれ角
21°30′
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
4.5
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜285HB
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸直角
歯幅B(mm)
8
かみあい高さD(mm)
14
高さC(mm)
15
取付穴E(mm)
6
取付穴F(mm)
24.76
取付穴ピッチ(mm)
150
使用ねじ
M4
寸法A'(mm)
502.66
座ぐり径(Φmm)
8
座ぐり深さ(mm)
4.4
CADデータダウンロード