※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール1 注文コード02076637 品番KRHGFD1-500LJ
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数159 歯幅(mm)8 材質SCM440 形状RDL 質量(kg)0.43 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)499.51 圧力角(°)(正面)20 取付穴数4 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 寸法J(Φmm)4.5 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角 歯幅B(mm)8 かみあい高さD(mm)14 高さC(mm)15 取付穴E(mm)6 取付穴F(mm)24.76 取付穴ピッチ(mm)150 使用ねじM4 寸法A'(mm)502.66 座ぐり径(Φmm)8 座ぐり深さ(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする