※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール1.5 注文コード02076655 品番KRHGFD1.5-500LJ
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数106 歯幅(mm)12 材質SCM440 形状RDL 質量(kg)0.85 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)499.51 圧力角(°)(正面)20 取付穴数4 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 寸法J(Φmm)6 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角 歯幅B(mm)12 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 取付穴E(mm)8 取付穴F(mm)24.76 取付穴ピッチ(mm)150 使用ねじM5 寸法A'(mm)504.23 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする