※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール2 注文コード02076664 品番KRHGFD2-1000RJ
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数160 歯幅(mm)16 材質SCM440 形状RDR 質量(kg)2.86 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)1005.31 圧力角(°)(正面)20 取付穴数6 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 寸法J(Φmm)7 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角 歯幅B(mm)16 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 取付穴E(mm)10 取付穴F(mm)52.65 取付穴ピッチ(mm)180 使用ねじM6 寸法A'(mm)1011.61 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする