※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
注文コード
02076673
品番
KRHGFD2-1000LJ
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
16
材質
SCM440
形状
RDL
質量(kg)
2.86
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
(正面)20
取付穴数
6
ねじれ角
21°30′
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
7
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜285HB
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸直角
歯幅B(mm)
16
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
取付穴E(mm)
10
取付穴F(mm)
52.65
取付穴ピッチ(mm)
180
使用ねじ
M6
寸法A'(mm)
1011.61
座ぐり径(Φmm)
11
座ぐり深さ(mm)
7
CADデータダウンロード