※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2.5
注文コード
02076682
品番
KRHGFD2.5-1000RJ
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
形状
RDR
質量(kg)
4.24
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
(正面)20
取付穴数
6
ねじれ角
21°30′
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
9
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜285HB
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸直角
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
取付穴E(mm)
12
取付穴F(mm)
52.65
取付穴ピッチ(mm)
180
使用ねじ
M8
寸法A'(mm)
1013.19
座ぐり径(Φmm)
14
座ぐり深さ(mm)
8.6
CADデータダウンロード