KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯面高周波焼入れラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1.5
材質
S45C
注文コード
02076725
品番
SRF1.5-1000H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,150
この商品は
モジュール・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
212
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
歯面高周波焼入れラック
形状
RF
質量(kg)
2.18
全長A(mm)
999.03
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50〜60HRC
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
高さC(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02076725
SRF1.5-1000H
02075998
SRF1.5-1000H
歯面高周波焼入れラック
KHK(小原歯車工業)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました