画像準備中

歯面高周波焼入れラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール2.5 材質S45C 注文コード02076743 品番SRF2.5-1000H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はモジュール・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数128 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 質量(kg)5.43 全長A(mm)1005.31 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 高さC(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02076743 SRF2.5-1000H 02076016 SRF2.5-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする