※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF 調質ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02076865 品番 KRF4-500
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。

モジュール4 歯数40 歯幅(mm)40 材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF 質量(kg)2.71 全長A(mm)502.65 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225〜285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 高さC(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする