※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
条数
2
穴径L(Φmm)
17
注文コード
02076996
品番
SUW2.5-R2J17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,890
この商品は
条数・穴径L・ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
ねじれ
右方向
材質
SUS303
質量(kg)
0.36
条数
2
寸法S(mm)
9
精度等級
KHK W 001 4級
種別
ウォーム
形状
W1K
圧力角(°)
(歯直角)20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
なし
歯形
JIS 3 形 並歯
進み角
7°46′
歯面硬度
(187HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴(H7)
穴径L(Φmm)
17
ボス径M(Φmm)
30
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
歯幅P(mm)
45
ボス長Q(右)(mm)
18
全長R(mm)
63
キー溝幅(mm)
5
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード