※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02077005
品番
SUW3-R1J17
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モジュール
3
ねじれ
右方向
材質
SUS303
質量(kg)
0.62
条数
1
寸法S(mm)
10
精度等級
KHK W 001 4級
種別
ウォーム
形状
W1K
圧力角(°)
(歯直角)14°30′
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
なし
歯形
JIS 3 形 並歯
進み角
3°55′
歯面硬度
(187HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴(H7)
穴径L(Φmm)
17
ボス径M(Φmm)
35
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
歯幅P(mm)
50
ボス長Q(右)(mm)
20
全長R(mm)
70
キー溝幅(mm)
5
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード