※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02080112
品番
SWG2.5-R1J17
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モジュール
2.5
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
質量(kg)
0.37
条数
1
寸法S(mm)
8.5
圧力角(°)
(歯直角)20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 2級
進み角
3°52′
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
穴径L(Φmm)
17
ボス径M(Φmm)
30
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
歯幅P(mm)
45
ボス長Q(右)(mm)
17
全長R(mm)
65
キー溝幅(mm)
5
ボス長Q'(左)(mm)
3
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード