※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
条数
3
穴径L(Φmm)
17
注文コード
02080155
品番
SWG3-R3J17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,910
この商品は
条数・穴径L・ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
質量(kg)
0.64
条数
3
寸法S(mm)
10
圧力角(°)
(歯直角)20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 2級
進み角
11°34′
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
穴径L(Φmm)
17
ボス径M(Φmm)
35
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
歯幅P(mm)
50
ボス長Q(右)(mm)
20
全長R(mm)
74
キー溝幅(mm)
5
ボス長Q'(左)(mm)
4
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード