大同アミスター
大同アミスターの シール/バネ部品
大同アミスターの バネ
大同アミスターの 強力スプリング
スターダイスプリング(DH 重荷重用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02082726
品番
DH27×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
177
種類から選べます
他の種類を見る
スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
自由長L(mm)
150
ばね定数(N/mm)
59.62
種別
偏平線コイルばね
材質
SAE9254
色
緑色
外径D(Φmm)
27
内径d(Φmm)
13.5
荷重(30万回、N[kgf])
2148[219]
荷重(50万回、N[kgf])
1932[197]
荷重(100万回、N[kgf])
1716[175]
たわみ(30万回、mm)
36
たわみ(50万回、mm)
32.4
たわみ(100万回、mm)
28.8