DH60×125 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02083417

DH60×125 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02083417 DH60×125 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02083417

スターダイスプリング(DH 重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02083417 品番DH60×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は177種類から選べます 他の種類を見る

スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
すべて各工業会規格に基づいたもので厳重な品質管理下で製作されております。高応力、高速振動耐熱性に優れた効果を発揮しますので金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
高強度、高応力に耐えるように特別に開発したSAE9254材を使用しております。
たわみの数値は30万回時の数値です。50万回、100万回は数値が異なります。

自由長L(mm)125 ばね定数(N/mm)353.04 種別偏平線コイルばね 材質SAE9254 緑色 外径D(Φmm)60 内径d(Φmm)30 荷重(30万回、N[kgf])10591[1080] 荷重(50万回、N[kgf])9542[973] 荷重(100万回、N[kgf])8473[864] たわみ(30万回、mm)30 たわみ(50万回、mm)27 たわみ(100万回、mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする