YE33-SX ハピアフロア 石目柄 大建工業 02085877

YE33-SX ハピアフロア 石目柄 大建工業 02085877 YE33-SX ハピアフロア 石目柄 大建工業 02085877 YE33-SX ハピアフロア 石目柄 大建工業 02085877

ハピアフロア 石目柄

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード02085877 品番YE33-SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

美しい鏡面仕上げの最高級グレードの床材。
リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。

厚さ(mm)12 シリーズハピアフロア 石目柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 寸法(mm)303×1818 ホワイトオニキス 基材Wハードベース付合板 加工(縁)四辺本実加工、606mmピッチ横V溝加工(石目柄のみ)、四周糸面取り 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ
注意
※ホットカーペットを使用する際、こもり熱で色合いに差が生じることがあります。
※光や熱があたる部分とあたらない部分で色合いに差が生じることがあります。
※床暖房と敷物は併用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02085877
2015-03-13
用途:
店舗としてフローリング材を使用

始めは業者に薦められるまま他の木目調にするところでしたが、このハピアフロア石目調を知って、店舗として貼るにはコレと思いました。まだ、大工さんに貼って貰っていないので、全体としての感想は言えないがひと目見て気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする