※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.5s〜10s 形式H3Y-2 注文コード02089367 品番H3Y-2 DC24 10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は時間仕様・形式・種別など267種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間(端子ねじ部は除く):AC2000V 50/60Hz 1min
操作電源回路と制御出力間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
消費電力
タイムアップ前:約0.1W
タイムアップ後:1.1W (DC24V時)
制御出力
種類:限時リレー 2c
接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 5A、最小適用負荷:DC5V 1mA(P水準、参考値)
寿命
機械的:1000万回以上(無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的:50万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h)常温時
許容電圧範囲(V)
電源電圧の85〜110%
使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90〜110%でお使い下さい。
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
形式H3Y-2 電源電圧(V)DC24V 最大目盛時間10s 動作方式限時動作 端子形状プラグイン(表面取付)8ピン 質量(g)約50 保護構造IP40 限時接点2c 時間仕様0.5s〜10s 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 復帰時間0.1s以下(途中復帰を含む) 耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰方式自己復帰 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02089367 H3Y-2 DC24 10S 02490381 H3Y-2 DC24 10S ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39073571
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
02089166
2021-04-12
用途:
スポット溶接時間のセット用。

スポット溶接時間のセット用。自作スポット溶接機の溶接時間セットに使用。1秒以下のセット時間が管理出来 便利である。

3人が参考にしています
対象商品:
02490381
2021-10-14
用途:
機械の修理
製造業

以前と同様品なので問題無く使用しています。機械の動きにも問題有りません。

対象商品:
02089227
2019-12-19
用途:
セキュリテイー機器の防犯サイレン等の時間動作制御用に使用。
製造業

時間制御、デイレイ遅延タイマーとしては使い易く、いちいち回路等を組むのが面倒なので、このオムロンのソリッドステート・タイマーは大変便利です。時間も分かりやすく表示されており大変使い易いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02089315
2018-09-14
用途:
通報装置の遅延起動
製造業

側面に端子図面がプリントされているため、迷うことなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
02089211
2018-05-05
用途:
成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

小型で使いやすく故障も無いので安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02490415
2017-12-11
用途:
メンテナンス等
株式会社前田製作所 様

超小型タイマー、取り付け易く開閉容量も十分である。

対象商品:
02089227
2017-12-06
用途:
電動ファンの制御
イグレック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイマーの設定ダイヤルが、節度感があった方が使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする