※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02089841
品番KP-220-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
錆びないオールプラスチック!
大型反射鏡(Φ112mm)タイプです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
屋外でも使える防滴構造です。
ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用しています。
取付ボルトはステンレス製でさびません。
低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。
大型反射鏡(Φ112mm)が強烈に回転閃光します。