アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
L型回転灯 AML型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02090471
品番
AML-100Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
イエロー
定格電圧(V)
AC100
電流(A)
4.1
種別
AML回転灯
質量(kg)
0.8
口金
BA15D/19
使用電圧(V)
90〜110
閃光数(min
-1
[回/分])
約130
電球形状
RP35
電球
120V40W
取付後高さ(mm)
189.5
最大外径(mm)
135
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54