アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
L型回転灯 AML型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
02090514
品番
AML-24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
定格電圧(V)
AC/DC24
電流(A)
13
種別
AML回転灯
質量(kg)
0.6
口金
BA15S/19
使用電圧(V)
21.6〜26.4
閃光数(min
-1
[回/分])
約130
電球形状
RP35
電球
24V35W
取付後高さ(mm)
189.5
最大外径(mm)
135
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54