※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02090682
品番01810-H11J8-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
通勤、通学から遊びまでこなすマルチなスーパーカブ110用のマフラーです。シンプル且つ楽しめるマフラーを基本コンセプトに開発。
外観は同一ながらも、カブ50/110それぞれに専用設計のマフラー開発を行う事で、音色、軽量、出力向上において、納得のいくマフラーでう。
重量はSTD比約32%軽減、出力向上率は約103%を実現しています。
街中で最も使われると思われる30kmから50kmの範囲において特に出力向上している事から、燃費向上が期待ができます。また、マフラー交換の大きな魅力の一つでもある音色の変化は小排気量ながらも可能な限り重低音を表現する事により、心地よい仕様に仕上がりました。
サイレンサー内には触媒装置を設ける事で、環境問題も考慮しています。
※燃費向上は数値上での期待値であり、約束できるものではありません。
カブ50専用設計のマフラー。重量はSTD比約32%軽減、出力向上率は約103%を実現しています。
街中で最も使われると思われる30kmから50kmの範囲において特に出力向上している事から、燃費向上が期待ができます。また、マフラー交換の大きな魅力の一つでもある音色の変化は小排気量ながらも可能な限り重低音を表現する事により、心地よい仕様に仕上がりました。
サイレンサー内には触媒装置を設ける事で、環境問題も考慮しています。
※燃費向上は数値上での期待値であり、約束できるものではありません。