※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02090716
品番01810-L31B2-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
Hondaスクーターカテゴリーでフラッグシップに位置するシルバーウイングGTシリーズ。完成度の高いこの車輌に対してもうワンランク上のクオリティを求め、モリワキは「軽量化」「音色」「デザインの統一性」の3点にフォーカスして開発を行った。
マフラー単体重量に関しては約60%軽減(STD比)する事で運動性能を向上。音色は単調ではなく、異なる音質が重なり合う上品な仕様で走行時に心地よさを提供。また、低重心で引き締まったフォルムの車輌に、溶け込むような一体感を生み出す為、異型サイレンサーデザインを採用し、統一感と重厚感を持たせた。
車輌ネーミングに取り入れられている「Gran Turismo/グラン ツーリスモ(GT)」の名に相応しいパフォーマンスや快適性、スタイリングなどをより一層引き立たせるよう開発したモリワキエキゾーストシステムは、幅広いお客様の要望に応えられるものとしています。
ZERO
「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。
ANO TITANIUM
陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。