アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02090794
品番
ST-25AM-ACW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格電源電圧
AC110V/AC220V
消費電力(W)
11
種別
マルチタイプ
色
ホワイトグレー
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCTF(Φ8.5)11芯
材質
(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)
2
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応