CMK2-LB-20-150 タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD 02093174

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード02093174品番CMK2-LB-20-150
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,162
販売価格(税別)
4,693

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150取付支持方式LB(両側軸フート形)付
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02093174
2015-08-16
用途: 車両の稼働部分のに。

2回目の購入なので、使い勝手、スペックなどは解っていました。
良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする