大日製作所
動力用押釦開閉器 DK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02094864
品番
DK233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
超小形のため、取付スペースが僅少。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/2.2、AC440V/1.5
質量(g)
167
種類
露出形
材質(ケース)
鉄
保護等級
IP40
定格使用電流(A)
15
ボタン数
2
適合電動機(kW)
3.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02094864
DK233
59933469
-
DK233
大日製作所
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)