DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02095388 品番 CSAS-A700
参考基準価格(税別)¥128,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

入力電圧(V)DC12(10.5〜16) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)-20〜+50 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 付属品圧着端子R22-S6×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.6×80.9×272 出力波形正弦波 変換効率(%)約88 連続出力電力(W)700 保護機能電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)/低電圧入力保護回路/過電圧入力保護回路/入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断)/過熱保護回路 無負荷電流(A)約0.87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02095388
2015-01-19
用途:
車内蛍光灯用 小型モーター駆動用
錠前専科 様

電源スイッチを入れてから100V出力されるまでの時間が長く感じました

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする