※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP35H22
適合
(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W38R□□
タイプ
移動端、内開き
注文コード
02096018
品番
TKP35H22W38-MI
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・タイプ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
移動端、内開き
適合
(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W38R□□
質量(g)
18
備考
一体形・内周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
35
形式
TKP35H22
外幅(mm)
50
内幅(mm)
38