※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP35H22
注文コード
02096115
品番
TKP35H22-ST
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W□□R□□
質量(g)
1
備考
仕切板高さ:54.5mm
タイプ
縦仕切板
種類
縦仕切板
ピッチ(mm)
35
形式
TKP35H22
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通