椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02096124
品番
TKP35H22-HS38
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
適合
(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W38R□□
質量(g)
3
備考
仕切板幅:38mm
タイプ
横仕切板
種類
横仕切板(DSAタイプ)
ピッチ(mm)
35
形式
TKP35H22
外幅(mm)
50
内幅(mm)
38