1137-3C-F オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD 圧縮空気 最高使用圧力1MPa 02098196

1137-3C-F オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD 02098196 1137-3C-F オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD 02098196

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 注文コード02098196 品番1137-3C-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,280
この商品は接続口径・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 ドレン排出手動コック付NOオートドレン ろ過度(μm)5 付属品ボウルガード、ブラケット 種別標準タイプ 質量(kg)1.2 最大流量(L/min)1800 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)92 寸法D(mm)95 寸法B(mm)17 寸法C(mm)186 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
注意
※エアフィルタは、ボウルを下向きに垂直に取り付けてください。ドレンの排出不良および滴下の確認ができない場合があります。
※警告:合成油、有機溶剤、化学薬品、切削油、ネジロック剤、もれ検知剤、熱水等の雰囲気または付着する場所での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする