LEDスイッチ付節電タップ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02101977 品番HS-T1946W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命省エネのLEDランプスイッチ採用
スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計構造でハンダ接続部の経年劣化リスクを回避
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
丈夫な二重被覆コード
本体難燃樹脂(V0)、コンセント周り耐熱ユリア樹脂
独立スイッチ付き
隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)

スイッチ個別スイッチ コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 機能耐トラッキング難燃性、耐熱性、ランプ付 絶縁種別絶縁カバー付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02101968
2022-06-16
用途:
リビングの延長コードとして使用
デルタ電子株式会社 様

ON/OFFスイッチも便利で、節電にもなると思っています。使用感に問題ありません。希望としてはスイッチのインジケーター色が”赤色”で少々目立つので、緑や青など、色が選べると良かったです。

対象商品:
02101968
2022-02-13
用途:
工場のコンセント増設
ピデスアート 様 (製造業)

増設と言う程大層ではないですが
細々とコンセントが必要なので購入しております。
安価でいいと思います。

対象商品:
02101986
2022-02-28
用途:
レジ周辺の配線整頓
卸売・小売業

充電器用に一つ大きい箇所があり、意外と重宝します。

対象商品:
02101968
2021-09-18
用途:
電化製品の節電
卸売・小売業

消し忘れを無くすために購入しました。
点灯するので、一目瞭然です。

対象商品:
02101977
2021-02-23
用途:
PC周りの配線の集約
製造業

PC関係の電源周りがごちゃごちゃになって見苦しかったので購入。問題なく使えています。一か所に集約し使わない時は節電できるので便利です。

対象商品:
02101995
2020-07-18
用途:
たこ足配線の改良
建設業・工事業

既存建物でどうしてもタコ足配線になってしまっていましたがこの節電タップで通電をセレクトすることで使用時の不具合を解消できました。

対象商品:
02101968
2020-02-16
用途:
節電
運輸・通信業

一口ずつにスイッチが付いているので節電に役立ちます。
特にスマホ、アイパット等の充電にいちいちコンセントを
抜かずに使用でき節電できると思い購入しました。

対象商品:
02101968
2019-09-25
用途:
キャンピングカーAC電源の節電に
WEB-ARTS商会 様

電池消費の激しいインバーター駆動でのAC使用をできるだけ節約すべく本製品を採用。廉価な節電タップだったので購入しましたが、普通に使用できて満足です。該社の同系製品は過去にも使用しており、耐久性の不安はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする