ON/OFFスイッチも便利で、節電にもなると思っています。使用感に問題ありません。希望としてはスイッチのインジケーター色が”赤色”で少々目立つので、緑や青など、色が選べると良かったです。
増設と言う程大層ではないですが
細々とコンセントが必要なので購入しております。
安価でいいと思います。
PC関係の電源周りがごちゃごちゃになって見苦しかったので購入。問題なく使えています。一か所に集約し使わない時は節電できるので便利です。
既存建物でどうしてもタコ足配線になってしまっていましたがこの節電タップで通電をセレクトすることで使用時の不具合を解消できました。
一口ずつにスイッチが付いているので節電に役立ちます。
特にスマホ、アイパット等の充電にいちいちコンセントを
抜かずに使用でき節電できると思い購入しました。
電池消費の激しいインバーター駆動でのAC使用をできるだけ節約すべく本製品を採用。廉価な節電タップだったので購入しましたが、普通に使用できて満足です。該社の同系製品は過去にも使用しており、耐久性の不安はありません。