HS-T1982W 3個口テーブルタップ オーム電機 02102013

3個口テーブルタップ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02102013 品番HS-T1982W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

差込部に耐熱性ユリア樹脂使用
難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)
根元部の屈曲性能を向上

仕様
3個口
ストレートプラグ
2重被ふくコード
差込口3個口 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数3 機能耐熱性、難燃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02102004
2020-12-02
用途:
コンセントが足りないときに
大塚産業株式会社 様

壁についているコンセントが2口しかないのに、電化製品は4個も使わなければならず、改築しようかどうかと悩んでいたところ、こんなにいい商品に出会えてビックリしまいた。これならママも安心だね!

対象商品:
02102038
2020-04-13
用途:
定期交換しています
千葉県自動車大学校 様

使用している数量が多いので定期的に交換しています。

対象商品:
02102022
2019-10-04
用途:
室内での電源の取り回しに使用
不動産業

しっかりしています。以前他者で格安品を購入したことがありましたが、表示と異なり、規格電流内で熱を持ったことがありましたが、そのようなこともありませんでした。

対象商品:
02102022
2018-10-02
用途:
屋内配線用に使用
医療・福祉・介護関連業

室内で多く使用(約20か所)する予定があり、数量が揃うこととホームセンターより若干ながらも安価だったので購入を決定。納入も速く満足しています。また、必要あれば購入です。

対象商品:
02102013
2018-08-22
用途:
机に固定して使用

差し込み口が直線で3つではない物を選びました。アダプターの形状によりぶつかってさせない場合が多いのでこの形状は必要です。この形でマグネット月があればうれしいです。

対象商品:
02102022
2018-11-07
用途:
店舗工事
伊藤商店 様 (サービス業)

いたって普通に使用できて満足しています。テーブルタップは目を引くようなバリエーションがあまりないのでこれで十分です。

対象商品:
02102004
2018-11-29
用途:
家の電化製品への配線
サービス業

安い割にはしっかりしたつくりで安心して利用できる!

対象商品:
02102004
2018-10-10
用途:
試験用
製造業

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする