OAL-L12KP LED調光式クランプライト オーム電機 02102083

OAL-L12KP LED調光式クランプライト オーム電機 02102083 OAL-L12KP LED調光式クランプライト オーム電機 02102083

LED調光式クランプライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02102083 品番OAL-L12KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3段階調光式!
段階別照度:約2.5W(約430Lux)→約4.0W(約720Lux)→約8.0W(約1430Lux)
高輝度チップ型LED光源で省電力、長寿命!
面発光設計で影が出にくい
シンプルなデザイン!
最大照度約1430ルクス(卓上約35cmの高さで計測)
LED光源のため熱くなりません。

付属品専用ACアダプター 全光束(Lm)450 光源高輝度チップ型LEDx12灯使用(交換不可) 最大消費電力(W)8 照度(Lx)最大1430 JIS照度A形相当(100%点灯時) 定格入力(V/mA)DC24/280 色(本体)ブラック 光色昼白色 調光方式3段階調光 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02102083
2016-09-16
用途:
無線通信機器のメンテナンス 修理
有限会社アスコ通信特機 様

最初はパソコンデスクの照明に使っていましたが、無線機の修理の照明に使ったところ相当ひどいノイズが出ていることに気が付きました。
LEDライトの上側から特に多く出ているようです。
LED照明は蛍光灯などと違いノイズが出ないと思っていたのに考え直さないといけないですね。
明るくて機能面では大変よいのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
02102083
2015-05-13
用途:
目視検査用
株式会社吉田製作所 様

光は自然で良い。もう少しアームが長く調節できると便利。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
02102083
2014-11-15
用途:
リビングで食事をする時の補助灯として使用

リビングで
食事する時に全体の照明では影になる箇所がありその補助灯として使用しています。
思ったよりも明るく省エネ。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする