※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0〜5.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02102266 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。

材質ステンレス(SUS303) 幅(mm)20.0〜25.0 長さ(mm)50.1〜75.0 厚さ(mm)5.0〜5.9 加工6面フライス 幅公差(mm)±0.05 長さ公差(mm)±0.05 板厚公差(mm)±0.05 タイププレート 公差(mm)±0.05 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする