FRLユニット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02105546 品番 BN25T0-10
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 管接続口径3/8 圧力計圧力計付 付属品圧力計、ブラケット トラスコ品番106-4851 用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 質量(kg)0.75 全幅(mm)75 使用圧力(MPa)0.05〜1.0 全高(mm)202.5 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 最大流量(m3/min)1.2 貯油量(cm3)50 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5〜60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
注意
※圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02105521
2016-05-09
用途:
使用中の機械の交換品

規格がピッタリ合って無事交換できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする