※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の FRLユニット
FRLユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02105555
品番
BN25T0-8
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計付
付属品
圧力計、ブラケット
トラスコ品番
106-4843
用途
空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
質量(kg)
0.75
全幅(mm)
75
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
全高(mm)
202.5
機器の構成
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類
Rc
最大流量(m
3
/min)
0.7
貯油量(cm
3
)
50
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5〜60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
ドレンコック付
注意
※圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します.