エアフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02105564 品番 BN2701-20
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

大容量ねじ込みシリーズ

ろ過度(μm)40 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4316 全長(mm)232 質量(g)1200 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0〜1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)5.7(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02105564
2024-05-11
用途:
色彩選別機のコンプレッサーに

30年以上使っていたのですが、最近エア漏れするようになった為交換しました。それまでついていたものより大きさが5p以上大きかったですが、簡単に交換できました。

対象商品:
02105564
2018-01-19
用途:
エアー配管
有限会社 レジェンズ 様

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

対象商品:
02105573
2016-01-13
用途:
配管途中の水抜き

固定して使う場合は良いが移動する機器に取付けた際にぶつけると底のバルブが樹脂製なので壊れます。
バルブだけ補修部品で売っていればなお良し、です。

対象商品:
02105573
2014-06-20
用途:
給排水管の更生工事でのエアー使用でのフィルターとして使用
株式会社日本パイプクリーニング 様 (建設業・工事業)

長く使用できるのがいいですね。除湿、オイルミスト除去に効果があると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする