寸法A(mm)95.3寸法B(mm)9.5寸法C(mm)76.2寸法D(mm)53.8寸法E(mm)38.1寸法F(mm)101.6寸法G(mm)9.5寸法H(mm)82.6寸法J(mm)52.4寸法K(mm)47.1寸法M(mm)86寸法N(mm)62寸法P(mm)50寸法Q(mm)42寸法R(mm)14寸法S(mm)22寸法T(mm)14寸法U(mm)9寸法V(mm)9.7寸法W(mm)6.5最高使用圧力(MPa)7付属品六角穴付ボルト[M6×50]2本(締付トルク10~12.5N・m)質量(kg)0.8管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.01~0.2特性圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。バルブ種類流量制御弁