ダイキン工業
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.02[0.2]
注文コード
02109003
品番
MPD-04B-20-10
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
457-0707
質量(kg)
6.8
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.02[0.2]
バルブ種類
方向制御弁