ダイキン工業
スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
35
注文コード
02109037
品番
MPD-04W-50-10
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.8
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。