曜日別特売
H6.5-G2F ホースソケット 千代田通商 02119661

ホースソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホース外径(Φmm)10接続ねじ1/4寸法A(mm)29.5注文コード02119661品番H6.5-G2F
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類Gホース外径(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)29.5寸法B(mm)12寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)16二面幅H2(mm)16質量(g)33.4トラスコ品番148-4427接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

サイズも規定通りでちょうど良く、使い勝手が良い商品で気に入っています。

対象商品 : 37089202
2023-05-23
用途: エアーホースに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは見つける事が出来ず購入させて頂きました。小さ目の造りで目的にピッタリだったので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02119713
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品 : 02119713
2018-01-04
用途: 水道ホースの接続
運輸・通信業

ホースのサイズに合うものを購入しましたので水圧で外れたりすることもなく、水漏れもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする