※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース外径(Φmm)12 接続ねじ1/4 寸法A(mm)32 注文コード02119731 品番H8-G2F
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はホース外径・接続ねじ・寸法Aなど11種類から選べます 他の種類を見る

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類G ホース外径(Φmm)12 ホース内径(Φmm)8 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)32 寸法B(mm)12 寸法C(mm)20 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 質量(g)55 トラスコ品番148-4451 接続ねじ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズも規定通りでちょうど良く、使い勝手が良い商品で気に入っています。

対象商品:
37089202
2023-05-23
用途:
エアーホースに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは見つける事が出来ず購入させて頂きました。小さ目の造りで目的にピッタリだったので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02119713
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品:
02119713
2018-01-04
用途:
水道ホースの接続
運輸・通信業

ホースのサイズに合うものを購入しましたので水圧で外れたりすることもなく、水漏れもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする