形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)19.8寸法B(mm)32.5寸法C(Φmm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)26.5チューブ挿入長さ(mm)14.6色黒質量(g)24.6トラスコ品番808-2260接続ねじ1/4RoHS指令(10物質対応)対応